Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kapcsos szorítófogó, C-alakú, párhuzamos

Kapcsos szorítófogó, párhuzamos, C-alakú
PATENTFOGÓ-290MM

Cikksz. 071509 23
EAN 4061975354242

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú, magas szorítókengyel mozgatható szorítópofákkal
  • Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal

  • Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás

  • Nagy szilárdságú hengerelt, részben kovácsolt acélból készült
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas alkatrészek befogására és rögzítésére, különösen nagy felületi nyomással

Hosszúság

290 mm

Min./max. befogási szélesség

0-86 mm

Befogási mélység (T)

52 mm

Magasság (W)

93 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk